YO013-T 玄護郎 青 エムエフ 60965406 YO013-T 玄護郎 青 エムエフ 60965406 YO013-T 玄護郎 青 エムエフ 60965406

玄護郎 青

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60965406 品番YO013-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドア1セット分で両面養生できます。
ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。
梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。
ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。

ブルー 材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン 用途玄関ドアの養生に トラスコ品番790-1551 セット内容玄関ドア1枚分 長さ(mm)1820 幅(mm)850 厚さ(mm)3.5 質量(kg)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする