※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
大型間仕切ポールセット(D40用)両開セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
60965853
品番
90NW20N
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途
ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容
(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
ポール高さ(mm)
2000
適合
D40
トラスコ品番
759-6219
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レール、シートは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。