#80 スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス) 60965904

#80 スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス) 60965904
#80 スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス) 60965904

スーパーディスクH

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#80
内容量1枚注文コード60965904品番#80
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。

用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。外径(Φmm)100粒度#80最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: プロペラ研磨作業
農・林・水産業

使い方にもよると思いますが、今までに使ったものより良かったように感じました。

対象商品 : 60965913
2023-03-20
用途: フライヤー掃除
株式会社ながすや

こびりついた頑固な油汚れに使用
金属は削らずに汚れだけを落とす優れものです ゴーグルして使用しないと色々飛んできます。この商品との出会いは所有している船(15トン)を年に一度上架しプロペラ・その他金属部にカキなど海洋付着物を掃除するのに使用してました。

対象商品 : 60965913
2022-01-31
用途: シャフト船メンテナンス

ホームセンターには置いてなく業務用ホームセンターにはありましたが価格が高く#120しかありませんでした。#80は削り過ぎると思い#120を選択しました。値段も安く使用した感じも普通に満足いく物でまた購入したいと思います。

対象商品 : 60965913
2021-09-29
用途: 漁船のプロペア、プロペラシャフトのペラコ-ト剥離に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

下地の金属を削らず、表面を綺麗に磨け長年愛用しています。

対象商品 : 60965913
2020-07-27
用途: プロペラ磨き
門脇マリンサービス

金属の痛みも少なく奇麗になるので これしか無い!!と思っています。

対象商品 : 60965913
2020-02-08
用途: 船のペラクリンの塗布の前に古いペラクリンの除去に使います。

ペラにきずつけないのでいいです。一回船の手入れをするのに一個必要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする