SHINEX(シャイネックス)
SHINEX(シャイネックス)の 手研磨
SHINEX(シャイネックス)の 研磨シート
SHINEX(シャイネックス)の 研磨材付シート
グリップサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60965922
品番
#80
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
粒度
#80
縦(mm)
140
横(mm)
80
仕様
極荒
寸法(高さH×幅W)(mm)
140×80