なないろん

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60965974 品番 #80
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

色で用途がわかる。
カットできるミシン目入り。115×150mmを1/4サイズにカットできるミシン目入りで無駄なく使用できます。

粒度#80 寸法(mm)115×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-30
用途:
正品磨きに
農・林・水産業

他メーカーでは無砥粒の物は無く、以前からこちらの商品を使用していました。在庫も無くなってきた為、再注文しましたが、前回の物より、かなり薄く繊維も少なくなっていました。その分、固さもなくなり、使いにくい物となっていました。やはり値上げは仕方ないとしても、商品はそのまま維持して頂きたかった。

対象商品:
60966035
2015-11-02
用途:
木工の塗装時、塗装しない時の磨き仕上げに

似たような商品が色々とありますが、無砥粒というのはこの商品くらいしか知らず、以前から使用してきました。平面で無い部分に使うにはとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする