円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)33 トラスコ品番819-6925 注文コード60966718 品番NU2216ET2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は幅・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

幅(mm)33 用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-6925 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)2 径(Φmm)(内輪)80、(外輪)140 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする