円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)36 トラスコ品番819-6928 注文コード60966727 品番NU2217ET2X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は幅・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

幅(mm)36 用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-6928 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)2 径(Φmm)(内輪)85、(外輪)150 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60966727 NU2217ET2X 46196799 NU2217EAT2X 円筒ころ軸受 NU形 象印チェンブロック 円筒ころ軸受 NU形 象印チェンブロック 1個 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする