円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)80 トラスコ品番819-6962 注文コード60966736 品番NU2232
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は幅・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

幅(mm)80 用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-6962 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)23 径(Φmm)(内輪)160、(外輪)290 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする