NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
E スフェリカル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60966858
品番
21310CD1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。
外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。
幅(mm)
27
用途
重荷重、調心性を求められる用途に
トラスコ品番
819-7208
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
1
径(Φmm)
(内輪)50、(外輪)110
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方