NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
85
注文コード
60966912
品番
22209EAD1
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内径・外径D
など
316
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。
幅(mm)
23
用途
重荷重、調心性を求められる用途に
トラスコ品番
819-7207
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
0.57
質量(g)
570
径(Φmm)
(内輪)45、(外輪)85
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
外径D(Φmm)
85
内径d(Φmm)
45
精度等級
JIS B 1514 0級
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方