26970 EOG角型滅菌採水瓶 サンプラテック 60967067 26970 EOG角型滅菌採水瓶 サンプラテック 60967067

EOG角型滅菌採水瓶

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200本) 容量(mL)100 注文コード60967067 品番26970
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。

容量(mL)100 材質(本体)PP 材質(キャップ)HDPE 材質(中栓)LDPE 外寸法(縦×横×高さ)(mm)41×41×110 入数(個)200
注意
※中栓は外し、ふたは半キャップ状態でパックしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする