※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)200 注文コード60967086 品番22222EMD1
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内径d・内径・外径Dなど316種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重およびこれらの合成荷重を負荷する能力が大きくなっています。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性があります。

幅(mm)53 用途重荷重、調心性を求められる用途に トラスコ品番819-7244 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)7.22 径(Φmm)(内輪)110、(外輪)200 シールなし 使用温度範囲-25〜120℃ 外径D(Φmm)200 内径d(Φmm)110 精度等級JIS B 1514 0級 軌道輪形状自動調心ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする