サンプラテック
サンプラテックの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
サンプラテックの サンプラー
EOG角型滅菌採水瓶
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
容量(L)
1
注文コード
60967094
品番
26973
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。
容量(L)
1
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
HDPE
材質(中栓)
LDPE
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
91×91×172
入数(個)
50
注意
※中栓は外し、ふたは半キャップ状態でパックしています。