※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LKP-3002-BS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967349 LKP-3002-BS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967349 LKP-3002-BS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967349

NBK リニアクランパ・ズイ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)6.5 注文コード60967349 品番LKP-3002-BS2-A
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は寸法L・寸法L1など51種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

保持力(N)1800 寸法A(mm)60 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)44.3 寸法B1(mm)66.5 寸法B2(mm)8.5 寸法B3(mm)22 寸法E1(mm)10 GM8 深さ(mm)8.5 寸法G1(mm)M5 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)6.5 寸法L2(mm)30 質量(kg)0.57 材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃)-10〜70 仕様(適用レールの呼び) #15〜#55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする