曜日別特売
LKPS-2501-AS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LKPS-2501-AS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967769
LKPS-2501-AS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967769
LKPS-2501-AS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967769

NBK リニアクランパ・ズイ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)86注文コード60967769品番LKPS-2501-AS2-A
参考基準価格(税別)¥227,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)

保持力(N)750寸法A(mm)48寸法A1(mm)20寸法B(mm)86寸法B2(mm)8寸法B3(mm)20GM6深さ(mm)6.0寸法G1(mm)M5寸法L(mm)35.5寸法L1(mm)8.5寸法L2(mm)24寸法B4(mm)18寸法G2(mm)M5寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)42.6質量(kg)0.41材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
注意
※LKPSは、出荷時にコンタクトセクション間にスペーサをはさみ込んであります。取りつけ時以外は、このスペーサを取りはずさないでください。
※スペーサを取りはずした状態で長時間放置すると、LKPSが作動しなくなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする