イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの リニアガイド、ブロック
イマオコーポレーションの ガイドその他部品・オプション
イマオ クランパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
6±0.1
注文コード
60968049
品番
QCIC05TB
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インデックスクランパー用ブッシュ
材質(本体)
S45C
質量(g)
2
寸法L(mm)
6±0.1
寸法D(mm)
8(+0.01/-0.005)
寸法d(Φmm)
5
寸法M(mm)
M3×0.5
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ