イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの リニアガイド、ブロック
イマオコーポレーションの ガイドその他部品・オプション
イマオ クランパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
8±0.1
注文コード
60968094
品番
QCIC07TB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インデックスクランパー用ブッシュ
材質(本体)
S45C
質量(g)
5
寸法L(mm)
8±0.1
寸法D(mm)
10(+0.01/-0.005)
寸法d(Φmm)
7
寸法M(mm)
M4×0.7
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ