PTFE撹拌子(SA型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60968205 品番 19013
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

オーソドックスなテーパーのついた撹拌子です。
底が平らな容器での使用に適しています。
個装包装タイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)25 材質PTFE 直径(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60968266
2016-07-12
用途:
温浴層の攪拌
製造業

長いバージョンのもので安価のものを探していましたが、丁度よいものがありました。
特に問題なく使用できています。

対象商品:
60968196
2016-02-29
用途:
液体状のコーティング剤の撹拌
製造業

撹拌機で使用すると良く回り撹拌できます。

対象商品:
60968196
2015-09-09
用途:
液体の撹拌
その他業種

自作の攪拌機に使おうと思って購入しましたが、サイズも良く、とてもいい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする