曜日別特売
30315DU C テーパーベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60970078

C テーパーベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)37
径(Φmm)(内輪)75、(外輪)160
内容量1個注文コード60970078品番30315DU
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。

用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
幅(mm)37トラスコ品番819-6749材質高炭素クロム軸受鋼径(Φmm)(内輪)75、(外輪)160全幅(mm)40質量(kg)4シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする