NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
C テーパーベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60970087
品番
30316DU
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
39
トラスコ品番
819-6753
材質
高炭素クロム軸受鋼
径(Φmm)
(内輪)80、(外輪)170
全幅(mm)
42.5
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
質量(kg)
4
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方