NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
C テーパーベアリング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
20
材質
高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼
注文コード
60970148
品番
32915
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
幅・材質・シール
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
20
トラスコ品番
819-6750
材質
高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼
径(Φmm)
(内輪)75、(外輪)105
全幅(mm)
20
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
質量(g)
478
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方