※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6838 H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60970245 6838 H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60970245

H 大形ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)24 シールド形状開放形 注文コード60970245 品番6838
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は幅・シールド形状・シールなど25種類から選べます 他の種類を見る

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。

幅(mm)24 用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-8045 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)3 径(Φmm)(内輪)190、(外輪)240 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状開放形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする