※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6860 H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60970306 6860 H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60970306

H 大形ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)38 シールド形状開放形 注文コード60970306 品番6860
参考基準価格(税別)¥369,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は幅・シールド形状・シールなど25種類から選べます 他の種類を見る

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。

幅(mm)38 用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-8059 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)10 径(Φmm)(内輪)300、(外輪)380 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状開放形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする