※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6044ZZ/2A H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60970358 6044ZZ/2A H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60970358

H 大形ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)56 シールド形状鋼板シールド両側非接触形(ZZ) 注文コード60970358 品番6044ZZ/2A
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は幅・シールド形状・シールなど25種類から選べます 他の種類を見る

金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。

幅(mm)56 用途防じん性が要求される高速回転用途など トラスコ品番819-8209 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)16 径(Φmm)(内輪)220、(外輪)340 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状鋼板シールド両側非接触形(ZZ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする