※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
H 大形ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
22
シールド形状
鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
注文コード
60970367
品番
6834ZZ/2A
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・シールド形状・シール
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
幅(mm)
22
用途
防じん性が要求される高速回転用途など
トラスコ品番
819-8204
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
1
径(Φmm)
(内輪)170、(外輪)215
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
シールド形状
鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方