※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H 大形ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)50 シールド形状合成ゴム両側接触形(LLU) 注文コード60970376 品番6322LLUC3/5C
参考基準価格(税別)¥82,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は幅・シールド形状・シールなど25種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。

幅(mm)50 用途自動車・産業機全般に トラスコ品番819-7829 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)10 径(Φmm)(内輪)110、(外輪)240 使用温度範囲-25〜110℃ 精度等級JIS B 1514 0級 シールド形状合成ゴム両側接触形(LLU)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする