※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
H 大形ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
38
シール
なし
注文コード
60970403
品番
32932XU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
幅・シールド形状・シール
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
38
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
トラスコ品番
819-6820
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
4
径(Φmm)
(内輪)160、(外輪)220
シール
なし
全幅(mm)
38
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方