※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
H 大形ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
45
シール
なし
注文コード
60970428
品番
32938XU
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
幅・シールド形状・シール
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
45
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
トラスコ品番
819-6832
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)
7
径(Φmm)
(内輪)190、(外輪)260
シール
なし
全幅(mm)
45
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方