※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H 大形ベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)51 シールなし 注文コード60970437 品番32940XUE1
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は幅・シールド形状・シールなど25種類から選べます 他の種類を見る

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。

幅(mm)51 用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に トラスコ品番819-6834 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(kg)9 径(Φmm)(内輪)200、(外輪)280 シールなし 全幅(mm)51 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする