サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ガス洗浄瓶
サンプラ(R) PFAガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60970567
品番
18151
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
容量(mL)
500
仕様
(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE
材質
フッ素樹脂(PTFE)
チューブ外径(Φmm)
8
ボールフィルター直径(Φmm)
25