円すいころ軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60970577 品番 33014U
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。

幅(mm)31 トラスコ品番819-6746 材質高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼 径(Φmm)(内輪)70、(外輪)110 全幅(mm)31 用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に 質量(kg)1 使用温度範囲-25〜120℃ 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする