NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
材質
高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼
注文コード
60970647
品番
33111
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
この商品は
幅・材質・シール
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
30
トラスコ品番
819-6734
材質
高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼
径(Φmm)
(内輪)55、(外輪)95
全幅(mm)
30
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
質量(g)
854
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方