NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60970692
品番
33208
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
32
トラスコ品番
819-6722
材質
高炭素クロム軸受鋼または浸炭鋼
径(Φmm)
(内輪)40、(外輪)80
全幅(mm)
32
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
質量(g)
728
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方