※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60970832
品番
32040XE1
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
70
トラスコ品番
819-6835
材質
高炭素クロム軸受鋼
径(Φmm)
(内輪)200、(外輪)310
全幅(mm)
70
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
質量(kg)
19
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方