※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60970857
品番
32048X
参考基準価格(税別)
¥371,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
76
トラスコ品番
819-6837
材質
高炭素クロム軸受鋼
径(Φmm)
(内輪)240、(外輪)360
全幅(mm)
76
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
質量(kg)
26
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方