※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円すいころ軸受
円すいころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
92
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
なし
注文コード
60970866
品番
32238U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥283,000
この商品は
幅・材質・シール
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
幅(mm)
92
トラスコ品番
819-6831
材質
高炭素クロム軸受鋼
径(Φmm)
(内輪)190、(外輪)340
全幅(mm)
97
用途
スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に
質量(kg)
36
シール
なし
使用温度範囲
-25〜120℃
精度等級
JIS B 1514 0級
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方