サンプラテック
サンプラテックの バイオ・食品(菌)関連用品
サンプラテックの 培養用品
サンプラテックの シャーレ/ディッシュ
サンプラ(R) PTFEシャーレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
90
注文コード
60970996
品番
21222
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質
PTFE
サイズ
90
滅菌
無
内径(Φmm)
80
外径(Φmm)
90
深さ(mm)
10
高さ(mm)
15
注意
※フタはありません