2117 サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック 60971671 2117 サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック 60971671

サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60971671 品番 2117
参考基準価格(税別)¥324 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

もっとも標準的な洗浄瓶。
キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。
先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。

容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 高さ(mm)188 口内径(Φmm)39.5 胴径(Φmm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:246
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
エステ
MODERNO 様 (卸売・小売業)

精製水をいれても出てくる量も少ないし、手間がかかる
思ってたのと違うので残念

対象商品:
60971671
2024-02-11
用途:
バッテリー蒸留水補充に
建設業・工事業

昭和時代の大型バイク、開放型バッテリーの電圧管理システム採用中。しかし、三ヶ月に一度は必ず補水が必要になります。各セル均一に微調整しながら使用しています。注ぎ口の狭いスクーターのギアオイルを交換するときにも役立ちます。

対象商品:
60971687
2023-05-30
用途:
試験器具の洗浄
製造業

開口部の小さな試験器具の洗浄時や薬液を純水等で希釈する際に使用しており、作業の効率化が図れている。

1人が参考にしています
対象商品:
60971687
2023-03-13
用途:
機材メンテナンス時
株式会社アフターバーナー 様 (サービス業)

多用途に使用できるため、いろいろな液体を入れて作業に使っております。

対象商品:
60971687
2023-03-01
用途:
開口部が広い
サービス業

容器に中身を入れるときに、開口部が広いので非常に助かります。

対象商品:
60971671
2022-03-20
用途:
器具洗浄,ハンドソープ詰め替え
その他業種

私は本来用途でしか使ったことないのですが,
知人によると某社のオートディスペンサータイプのハンドソープを詰め替える際にコレが大活躍するらしいです。
手持ちの中古を譲ったところ大好評だったので,新品を買い足すことにしました。
個人的にはこの広口タイプの方が使いやすいと感じてます。

対象商品:
60971687
2022-01-22
用途:
携帯型発電機オイル交換
有限会社平井電設 様

注入しずらい携帯型発電機のオイル交換に重宝しています。

対象商品:
60971696
2021-07-07
用途:
ローラーチェーンの注油
東瀝青建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ストローをフタ近くまで引き抜いて、余分な長さをカット。廃油を入れてローラーチェーンの注油に使ってます。
油量も握力で調節できるし、1リットルと大きいのでタップリ使え、広口だから油足すのもこぼしにくいです。
ただストローとフタの間から油が滲みます。まあ油用じゃないですからね。
※ジェットオイラーで1リットルがあったらそれを買います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする