静電防止ナイロンブラシ 5本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード60972388 品番50745
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸径(Φmm)3 外径(mm)5 トラスコ品番476-9449 幅(mm)8 質量(g)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)52 毛材静電防止材入ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする