NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
毛ブラシ ソフト 山羊毛 10本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60972582
品番
50345
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
5
トラスコ品番
476-9112
幅(mm)
8
質量(g)
31
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
52
毛材
山羊