ハンディーボトル ノズル付

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60973281 品番 2138
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。

容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×193×290 仕様エアー抜き付 トラスコ品番557-5354 材質HDPE 目盛あり 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
注意
※赤のみエアー抜き付
※赤のみジャバラノズル
※ガソリン容器としては使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60973281
2023-08-15
用途:
揮発性の低い溶剤入れ
クリーニング押谷 様 (サービス業)

溶剤を入れていた容器が劣化して硬くなってきたので購入しました。
二つ口で片方の口が小さいのを探していたところ、この商品を見つけました。
他の角型の商品と迷いましたが赤色で識別しやすいので決めました。
小さい口から注ぐときに片手で使うにはバランスが悪いのがマイナスです。

対象商品:
60973272
2023-05-26
用途:
洗剤保管
電気・ガス・熱供給・水道業

希釈した洗剤保管に丁度いい容量。ノズルもスプレーへの移し替えに役立ちました。

1人が参考にしています
2023-06-15
用途:
エンジンオイル入れ
建設業・工事業

エンジンオイルを入れて、キャップを閉めたらキャップがバカになり、閉まらずキャップから油がこぼれ、油まみれになり、使用不能です。

対象商品:
60973272
2022-11-23
用途:
ストーブの給油
みかみデンタルラボラトリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

アラジンのストーブを購入しましたが、カートリッジ式タンクではないので給油が億劫です。18Lのポリタンクを室内に持ち込むのも大変なので、この2Lのボトルに給油してからストーブ本体に給油するようにしました。
軽くて片手で持てるし、そこそこ満タンになるぐらいで使いやすいです。
対流型石油ストーブの給油に大変重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
60973272
2022-06-23
用途:
2サイクルエンジンオイル用
まるも 様 (農・林・水産業)

エンジンオイルとガソリンを間違わない為に赤色にしました。

ちょうど良いサイズが無かったので重宝しております。

対象商品:
60973281
2022-02-18
用途:
チェンソ−のオイル入れ容器容器として
農・林・水産業

4Lオイル入れとして非常に使いやすく、ノズルがしっかりしており空気抜きもあり注入しやすいのでとても良かったです。

対象商品:
60973272
2021-02-19
用途:
ストーブへの給油
その他業種

小型の対流式ストーブを使用しています。
20リットルの缶を運んで給油、ストーブ自体を運んで給油、どちらも重量があるので、錯誤した結果この商品を購入しましたところ、非常に重宝しています。
ストーブの総容量も4リットルくらいなので。

2人が参考にしています
対象商品:
60973272
2018-07-11
用途:
チエンソーオイルの持ち運び
農・林・水産業

排出ノズルの蓋が欲しい。ゴミが不着場合が多いので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする