TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の スタッキングボックス
PRXカバコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974445
品番
KBK-L-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,878
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。
フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
容量(L)
43
色
クリアブラウン
トラスコ品番
799-1151
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
450×420×410
開口寸法(mm)
210×380
最大積載段数
2
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
360×270×350