TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツクローゼット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60974612
品番
FITS-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,454
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます。
備品や部品の整理整頓に最適です。
前枠付きで、積み重ねてもたわみにくい設計です。
色
カプチーノ
容量(L)
22
仕様
別売品のフィッツ差込式キャスター(ストッパ付)対応可(444-9070)
トラスコ品番
792-9013
材質
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
質量(kg)
2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
300×530×230
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
247×484×180
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60974612
FITS-M30
07861546
53-30M
フィッツケース
TENMA(天馬)
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)