曜日別特売
608ZZP5/1K ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ) 60975085

ミニチュア玉軸受 600形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)8注文コード60975085品番608ZZP5/1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,242
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)22幅B(mm)7面取寸法r(mm)0.3質量(g)12軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする