サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの 標本瓶/種子瓶
丸型標本瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60975126
品番
2341
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
完全透明で標本の観察に支障がありません。
容量(L)
10
材質
アクリル
タイプ
丸型
全高(mm)
250
外径(Φmm)
250
胴径(Φmm)
250