曜日別特売

複式スラストアンギュラ玉軸受 562000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)(小径形)150、(大径形)155注文コード60975286品番562030/GNP5
参考基準価格(税別)¥321,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
内径d(Φmm)(小径形)150、(大径形)155外径D(Φmm)225幅B(mm)90面取寸法rs(mm)2.1面取寸法r1(mm)1.1参考質量(g)(小径形)11200、(大径形)10000軌道輪形状複式スラストアンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする