26514 細胞培養用プレート Plate-N サンプラテック 60975354

 

26514 細胞培養用プレート Plate-N サンプラテック 60975354
26514 細胞培養用プレート Plate-N サンプラテック 60975354
26514 細胞培養用プレート Plate-N サンプラテック 60975354

細胞培養用プレート Plate-N

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
培養面積(cm2)(ウェル)0.143
内容量1箱(100枚)注文コード60975354品番26514
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。

培養面積(cm2)(ウェル)0.143直径(Φmm)(ウェル)6.4規格96wellウェル容量(mL)0.1~0.2外寸法(縦×横×高さ)(mm)128×85×17
注意
※研究用であり、人体への使用や治療を目的とする用途には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-26
用途: 細胞培養実験
教育・研究機関

コスパ最高。細胞のはりつきは問題なし。個包装で滅菌すみ。かなりいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする