NTN(エヌティーエヌ)
複列アンギュラ玉軸受 5300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
注文コード
60975356
品番
5307SNR
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
35
内径(mm)
35
外径D(Φmm)
80
外径(mm)
80
面取寸法rs(mm)
1.5
参考質量(g)
760
幅(mm)
34.9
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方