NTN(エヌティーエヌ)
複列アンギュラ玉軸受 5300形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
60975374
品番
5306SNR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,664
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
内径d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
30
内径(mm)
30
外径D(Φmm)
72
外径(mm)
72
面取寸法rs(mm)
1.1
参考質量(g)
570
幅(mm)
30.2
軌道輪形状
複列アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方