5208SCLLD/2AS 複列アンギュラ玉軸受 5200形 NTN(エヌティーエヌ) 60975426

複列アンギュラ玉軸受 5200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード60975426品番5208SCLLD/2AS
参考基準価格(税別)¥15,080販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
内径d(Φmm)40内径(mm)40外径D(Φmm)80外径(mm)80面取寸法rs(mm)1.1参考質量(g)620幅(mm)30.2軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする